Motion
YSHE-0,625-R

PCI
YSHE-.625-R

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 0.5000 po dans l’arbre, 1.1250 po de diamètre de tête, 3.0000 po de longueur d’arbre, 0.5000 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362765
N° MFRYSHE-.625-R
Prix128.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSHE-.625-R

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 0.5000 po dans l’arbre, 1.1250 po de diamètre de tête, 3.0000 po de longueur d’arbre, 0.5000 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362765
N° MFRYSHE-.625-R
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
Prix128.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de la bague excentrique
    1.1900 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Taille hexagonale
    0.2500 po
  • Longueur de l’arbre
    3.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5600 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Diamètre extérieur de la bague excentrique
    0.6250 po
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    YSHE-R
  • CUP_NON
    841946125323

Aperçu

Description du fabricant
YSHE-0,625-R
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif