Motion
PTRE-1.125-HT

PCI
PTRE-1.125-HT

Suiveur de came cylindrique - Série PTRE, 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362805
N° MFRPTRE-1.125-HT
Prix185.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRE-1.125-HT

Suiveur de came cylindrique - Série PTRE, 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362805
N° MFRPTRE-1.125-HT
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
Prix185.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    0.7810 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5200 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    786 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    467 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946126245

Aperçu

Description du fabricant
PTRE-1.125-HT
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.