Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.3900 po
- Diamètre du goujon excentrique13 mm
- Excentricité0.5 mm
- Taille hexagonale0.1600 po
- Largeur totale20 mm
- Rouleau Diamètre26 mm
- Rouleau Largeur19 mm
- Goujon Diamètre10 mm
- Goujon Longueur23 mm
- Longueur du filetage13 mm
- Taille du filetageM10 X 1
- Poids0.22 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique852 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946138316
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.24000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale955.056 lbf
- Capacité de charge statique radiale478.652 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMPTRE
- Capacité de charge statique429 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946138316
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.