Motion
MPTRE-62

PCI
MPTRE-62

Suiveur de came cylindrique - série MPTRE, diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 42 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 58 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362826
N° MFRMPTRE-62
Prix223.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MPTRE-62

Suiveur de came cylindrique - série MPTRE, diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 42 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 58 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362826
N° MFRMPTRE-62
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
Prix223.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    20 mm
  • Diamètre du goujon excentrique
    28 mm
  • Excentricité
    1.5 mm
  • Taille hexagonale
    0.3100 po
  • Largeur totale
    44 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    42 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    58 mm
  • Longueur du filetage
    35 mm
  • Taille du filetage
    M24 X 3
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    5389 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946127211
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4658.876 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3010.787 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MPTRE
  • Capacité de charge statique
    3508 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946127211

Aperçu

Description du fabricant
MPTRE-62
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.