Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale0.8400 po
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.6450 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.31 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1231 lbf
- Capacité de charge statique radiale640 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946127242
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.