Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale2.0000 po
- Rouleau Diamètre4.5000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.3950 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids9.49 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946132505
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.