Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale1.1900 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage0.7700 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.63 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1688 lbf
- Capacité de charge statique radiale1321 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieCTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946128935
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.