Motion
CTRE-2.25-SS

PCI
CTRE-2.25-SS

Suiveur de cames de la série CTRE, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09362887
N° MFRCTRE-2.25-SS
Prix845.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRE-2.25-SS

Suiveur de cames de la série CTRE, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09362887
N° MFRCTRE-2.25-SS
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
Prix845.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.6900 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2064 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    CTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946132741

Aperçu

Description du fabricant
CTRE-2.25-SS
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.