Motion
FTRE-1.50-2-R

PCI
FTRE-1.50-2-R

Suiveur de came à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09362910
N° MFRFTRE-1.50-2-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-1.50-2-R

Suiveur de came à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09362910
N° MFRFTRE-1.50-2-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.6100 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Bride Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Filetage Taille  
    1/2-20
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1857 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1075 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FTRE-R
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946138583

Aperçu

Description du fabricant
FTRE-1.50-2-R
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement