Spécifications
Dimensions
- Longueur totale20 po
- Poids2.143 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Membrane validée de 0.2 μm à valeur nominale absolue pour une filtration stérilisante fiable
- La membrane polyéther sulfone à double couche asymétrique offre une capacité et une durée de vie exceptionnellement élevées pour aider à maximiser l’économie
- La construction à technologie de plis avancée permet un accès supérieur aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour une durée de vie et des débits optimaux
- Tous les matériaux sont homologués CFR 21 et sont conformes à la réglementation (EC) 1935/2004 pour faciliter les préoccupations réglementaires