Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre6.9375 po
- Bride Épaisseur0.7200 po
- Rouleau Diamètre6.0000 po
- Rouleau Largeur2.9375 po
- Goujon Diamètre2.5000 po
- Longueur du filetage3.2500 po
- Filetage Taille2-1/2-12
- Poids30.72 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFFTR-SS
- CUP_NON00841946136176
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement.