Motion
NFTR-1.00

PCI
NFTR-1.00

Suiveur de came à bride - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de bride, 0.2200 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09395274
N° MFRNFTR-1.00
Prix111.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NFTR-1.00

Suiveur de came à bride - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de bride, 0.2200 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09395274
N° MFRNFTR-1.00
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
Prix111.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    1.3750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2200 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    7/16-20
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    956 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    480 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NFTR
  • CUP_NON
    00841946124821

Aperçu

Description du fabricant
NFTR-1.00
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement.