Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre1.6875 po
- Bride Épaisseur0.2200 po
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.6250 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.22 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1231 lbf
- Capacité de charge statique radiale640 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieNFFTR
- CUP_NON00841946136350
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement.