Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.4375 po
- Bride Épaisseur0.5900 po
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Filetage Taille1-14
- Poids3.9 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale7630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFFTR-R
- CUP_NON00841946135827
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement.