Motion
FFTR-3.25-R

PCI
FFTR-3.25-R

Suiveur de came à bride - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.1875 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09395375
N° MFRFFTR-3.25-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTR-3.25-R

Suiveur de came à bride - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.1875 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09395375
N° MFRFFTR-3.25-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    4.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    6.24 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTR-R
  • CUP_NON
    00841946135865

Aperçu

Description du fabricant
FFTR-3.25-R
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement.