Motion
GEH 35  TXE-2LS

SKF
GEH 35 TXE-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, 35 mm, largeur de bague intérieure de 1.3780 po
N° D’ARTICLE MI09395491
N° MFRGEH 35 TXE-2LS
Prix531.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 35 TXE-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, 35 mm, largeur de bague intérieure de 1.3780 po
N° D’ARTICLE MI09395491
N° MFRGEH 35 TXE-2LS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix531.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.0870 po, 53 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3780 po, 35 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm | 0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien | Joint à trois lèvres
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Matériau de la doublure
    Tissu en PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEH 35 TXE-2LS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280 kN, 62946.5 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    465 kN, 104536.1 lbf
  • Série
    GEH
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GEH 35 TXE-2LS