Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Goujon Diamètre1.5000 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids8.25 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale6118 lbf
- Capacité de charge statique radiale5171 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SériePXR-HT
- CUP_NON841946136633
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux