Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4370 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Taille hexagonale0.1563 po
- Longueur de l’arbre2.0600 po
- Longueur du filetage0.6300 po
- Taille du filetage1/4-28 UNF
- Poids0.13 lb
Détails
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSH-R
- CUP_NON841946124784
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche