Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Taille hexagonale0.2500 po
- Longueur de l’arbre2.3800 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage1/4-28 UNF
- Poids0.2 lb
Détails
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSH-R
- CUP_NON841946124791
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche