Motion
PTR-1.75-5-R

PCI
PTR-1.75-5-R

Suiveur de came plate - Série PTR-R, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.1300 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395801
N° MFRPTR-1.75-5-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-1.75-5-R

Suiveur de came plate - Série PTR-R, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.1300 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395801
N° MFRPTR-1.75-5-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1300 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2651 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1394 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTR-R
  • CUP_NON
    841946135131

Aperçu

Description du fabricant
PTR-1.75-5-R
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application