Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.48 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale7630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SériePTR-R
- CUP_NON841946127679
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application