Spécifications
Dimensions
- Point Diameter1.1250 po
- Roller Diameter1.5000 po
- Roller Width0.7500 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Thread Size7/16-20
- Poids0.33 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.1250 po
Details
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale956 lbf
- Capacité de charge statique radiale480 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVTR-R
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946125866
Aperçu
Description du fabricant
VTR-1.50-R
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement