Spécifications
Dimensions
- Point Diameter6.0000 po
- Roller Diameter7.5000 po
- Roller Width2.9400 po
- Longueur du filetage3.2500 po
- Thread Size2-1/2-12
- Poids39.14 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure6.0000 po
Details
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieVTR-R
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946133526
Aperçu
Description du fabricant
VTR-7.50-R
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement