Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre4.9375 po
- Bride Épaisseur0.6900 po
- Diamètre du point4.0500 po
- Rouleau Diamètre4.5625 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids9.24 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCIR-R
- CUP_NON841946130891
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail