Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.43 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5390 lbf
- Capacité de charge statique radiale3507 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCXR-R
- CUP_NON841946129888
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux