Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesÉvalués comme une unité de puissance constante t, que, variable h, les ensembles sont conçus avec 460V variateurs de fréquence
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Type de lecteurEntraînement à fréquence variable (VFD)
- Puissance nominale pour service intensif2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Numéro de catalogue du fabricantM2V1035
- Nombre de phases d’entrée3
- Mode de fonctionnementContrôle V/f
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécurité0
- SérieINNOVAdrive
- Nom commercial/de marqueINNOVAdrive
- Application typiqueRemplacement du moteur Reeves MotoDrive