Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes ensembles sont conçus avec 460V variateurs de fréquence, classés comme une unité de puissance constante t, que, variable h, unité de puissance
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Puissance nominale pour service intensif1 hp
- Puissance nominale en service normal1 hp
- Numéro de catalogue du fabricantM2V1036
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Mode de fonctionnementContrôle V/f
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécurité0
- SérieINNOVAdrive
- Nom commercial/de marqueINNOVAdrive
- Application typiqueApplications à couple constant avec un réducteur parallèle