Motion
M60012

MASTER PT
M60012

18:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI09415351
N° MFRM60012
Prix27,318.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60012

18:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI09415351
N° MFRM60012

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27,318.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    97 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4962
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    18:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    8.49 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    97 tr/min
  • Couple de sortie
    4962
  • Série
    CM28

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60012 140CM28A 18:1 K1 XL