Motion
10T-1-15/16

BOSTON GEAR
10T-1-15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.9375 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), standard, joint à lèvre synthétique
N° D’ARTICLE MI09434023
N° MFR10T-1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
10T-1-15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.9375 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), standard, joint à lèvre synthétique
N° D’ARTICLE MI09434023
N° MFR10T-1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Type de roulement
    Balle
  • Description
    Unités à bride, service standard, collier de verrouillage excentrique, série T $
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Lèvre synthétique
  • Série
    T
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781711506950

Aperçu

Description du fabricant
10T-1-15/16 BOULE BRG 2 BRIDE DE BOULON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté