Motion
SBKCFWC738B-600EP-B5-JS

BOSTON GEAR
SBKCFWC738B-600EP-B5-JS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 3.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09434234
N° MFRSBKCFWC738B-600EP-B5-JS
Prix11,749.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCFWC738B-600EP-B5-JS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 3.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09434234
N° MFRSBKCFWC738B-600EP-B5-JS
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
Prix11,749.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    600:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    114.1 lb, 51.75 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51545
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Trousse de base J verticale
    JS

Aperçu

Description du fabricant
SBKCFWC738B-600EP-B5-JS BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté