Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.25 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio25:1
- Poids66.1 lb, 29.98 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant53354-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON781711533543