Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.25 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio10:1
- Poids60.10 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant732-10F-H
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711533901