Motion
RFWA718-100-B5-G

BOSTON GEAR
RFWA718-100-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09434595
N° MFRRFWA718-100-B5-G
Prix4,580.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RFWA718-100-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09434595
N° MFRRFWA718-100-B5-G
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
Prix4,580.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    34.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54966
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    781711549667

Aperçu

Description du fabricant
RFWA718-100-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté