Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.75 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio20:1
- Poids27.1 lb, 12.29 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant55429-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711554296