Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier237
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio15:1
- Poids77.1 lb, 34.97 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant56252-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieQC700