Motion
F718X-5-B7-G

BOSTON GEAR
F718X-5-B7-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09437605
N° MFRF718X-5-B7-G
Prix1,937.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F718X-5-B7-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09437605
N° MFRF718X-5-B7-G
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
Prix1,937.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    22.10 lb, 10.02 kg

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Mobil 600W
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W00351-OLD
  • Type de montage
    Base verticale – Montage arrière
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    883680903638

Aperçu

Description du fabricant
F7718X-5-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté