Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantTaille 2
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille du cadre de sortie140TC
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1.0
Détails
- Matériau du boîtierPeinture grise en fonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale11.76 ch à 1750 tr/min
- Régime de sortie875 tr/min
- Couple de sortie822 po/lb
- Type de sortieC-Face Quill
- Capacité de charge suspendue750 lb
- SérieHMF
- CUP_NON884107120706