Motion
HMF2-3K-B5-B5

BOSTON GEAR
HMF2-3K-B5-B5

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 3:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 0.6250 po taille de sortie, 56C taille de trame de sortie, 9.48 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 583 tr/min
N° D’ARTICLE MI09439758
N° MFRHMF2-3K-B5-B5
Prix2,030.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HMF2-3K-B5-B5

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 3:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 0.6250 po taille de sortie, 56C taille de trame de sortie, 9.48 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 583 tr/min
N° D’ARTICLE MI09439758
N° MFRHMF2-3K-B5-B5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,030.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    Taille 2
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille du cadre de sortie
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    3:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Peinture grise en fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    9.48 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    583 tr/min
  • Couple de sortie
    944 po/lb
  • Type de sortie
    C-Face Quill
  • Capacité de charge suspendue
    375 lb
  • Série
    HMF
  • CUP_NON
    884107120737

Aperçu

Description du fabricant
MULTIPLICATEUR HÉLICOÏDAL HMF2-3K-B5-B5 SZ2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon