Motion
HQC721N-60KZ-B5-H1-P12

BOSTON GEAR
HQC721N-60KZ-B5-H1-P12

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.7500 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09439935
N° MFRHQC721N-60KZ-B5-H1-P12
Prix3,368.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC721N-60KZ-B5-H1-P12

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.7500 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09439935
N° MFRHQC721N-60KZ-B5-H1-P12
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
Prix3,368.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P12
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Adaptateur de bride de convoyeur – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
HQC721N-60KZ-B5-H1-P12 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté