Motion
F718C-60K-B5-G1-PM933ATB-3

BOSTON GEAR
F718C-60K-B5-G1-PM933ATB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09441750
N° MFRF718C-60K-B5-G1-PM933ATB-3
Prix3,988.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F718C-60K-B5-G1-PM933ATB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09441750
N° MFRF718C-60K-B5-G1-PM933ATB-3
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
Prix3,988.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    53.1 lb, 24.086 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06126
  • Type de montage
    Base verticale haute – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F718C-60K-B5-G1-PM933ATB-3 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté