Motion
F721-25K-B5-G1-FUTFIDB-3

BOSTON GEAR
F721-25K-B5-G1-FUTFIDB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09442487
N° MFRF721-25K-B5-G1-FUTFIDB-3
Prix3,577.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721-25K-B5-G1-FUTFIDB-3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09442487
N° MFRF721-25K-B5-G1-FUTFIDB-3
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
Prix3,577.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    54.1 lb, 24.54 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06901
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F721-25K-B5-G1-FUTFIDB-3 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté