Motion
752-15KE-G1

BOSTON GEAR
752-15KE-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09442869
N° MFR752-15KE-G1
Prix8,808.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
752-15KE-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09442869
N° MFR752-15KE-G1
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
Prix8,808.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
752-15KE-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS