Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Poids106.1 lb, 48.126 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ3
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantD01684
- Type de montageMontage sur socle
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- Trousse de base J verticaleJ3