Motion
HF721-50K-B5-H1-P16-FUTFB-3

BOSTON GEAR
HF721-50K-B5-H1-P16-FUTFB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09443013
N° MFRHF721-50K-B5-H1-P16-FUTFB-3
Prix3,823.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721-50K-B5-H1-P16-FUTFB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09443013
N° MFRHF721-50K-B5-H1-P16-FUTFB-3
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
Prix3,823.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.447 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07449
  • Type de montage
    Montage sur socle
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    FUTFB-3

Aperçu

Description du fabricant
HF721-50K-B5-H1-P16-FUTFB-3 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté