Motion
FWC730D-600-B5-J

BOSTON GEAR
FWC730D-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09443515
N° MFRFWC730D-600-B5-J
Prix5,790.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC730D-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09443515
N° MFRFWC730D-600-B5-J
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
Prix5,790.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    87.1 lb, 39.508 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H08087-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107200330

Aperçu

Description du fabricant
FWC730D-600-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté