Motion
BKCHQC724M-30KPT-B5-HS6-P16

BOSTON GEAR
BKCHQC724M-30KPT-B5-HS6-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09443611
N° MFRBKCHQC724M-30KPT-B5-HS6-P16
Prix4,377.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCHQC724M-30KPT-B5-HS6-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09443611
N° MFRBKCHQC724M-30KPT-B5-HS6-P16
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
Prix4,377.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    24
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    59.1 lb, 26.807 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H08188
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
BKCHQC724M-30KPT-B5-HS6-P16 DÉLAVAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté