Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.06 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio600:1
- Poids45.1 lb, 20.46 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH09480
- Type de montageMontage à bride
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON884107221267