Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio30:1
- Poids91.1 lb, 41.322 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH10002
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700