Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.06 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal400:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio400:1
- Poids39.10 lb, 17.74 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH10315
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON884107234045
- Trousse de base J verticale721JBASE