Motion
HF718-10-B7-H-P12

BOSTON GEAR
HF718-10-B7-H-P12

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09445613
N° MFRHF718-10-B7-H-P12
Prix2,004.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF718-10-B7-H-P12

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09445613
N° MFRHF718-10-B7-H-P12
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
Prix2,004.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    20.1 lb, 9.12 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P12
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10486-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    884107236797

Aperçu

Description du fabricant
HF7718-10-B7-H-P12 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté